APPROVED VENDOR 22DN02 Bară de protecție 4 inch x 72 inch galben oțel | AB6TBY

APPROVED VENDOR 22DN02 Bară de protecție 4 inch x 72 inch oțel galben

Articol: AB6TBY Model: 22DN02
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€134.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă
CuloriSiguranță galbenă
Diametru4 x 3 "
MaterialOţel
Stil de montareȘurub pe
Greutate Netă28.5 lb.
Lungimea nominală6 ft.
Număr de coaste0
Inălțime totală4"
Lungime totală67.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialStil de montareGreutate NetăNumăr de coasteInălțime totalăLungime totalăPreț
APPROVED VENDOR 21XL91 Bară de protecție 48 inch lungime x 12-1/4 inch H argintiu | AB6LJY 21XL91SilverOțel galvanizatȘurub pe31.8 lb.212.25 "48 "-
RFQ
APPROVED VENDOR 22DN01 Bară de protecție 4 inch x 48 inch oțel galben | AB6TBX 22DN01Siguranță galbenăOţelȘurub pe22.3 lb.-4"43.5 "€96.04
APPROVED VENDOR 22DN03 Bară de protecție 4 inch x 96 inch galben oțel | AB6TBZ 22DN03Siguranță galbenăOţelȘurub pe47.2 lb.-4"91.5 "€146.87
RFQ
APPROVED VENDOR 22DN04 Bară de protecție 4 inch x 120 inch galben oțel | AB6TCA 22DN04Siguranță galbenăOţelȘurub pe48.5 lb.-4"115.5 "€205.83
RFQ
Furnizor APROBAT 4WZ74 Bară de protecție L42in Lift Out | AE2EPW 4WZ74Siguranță galbenăOţelRidica-314.5 "42 "€231.34
Furnizor APROBAT 4WZ75 Bară de protecție L66in Lift Out | AE2EPX 4WZ75Siguranță galbenăOţelRidica-314.5 "66 "€292.58
Furnizor APROBAT 4WZ76 Bară de protecție L90in Lift Out | AE2EPY 4WZ76Siguranță galbenăOţelRidica-314.5 "92 "€318.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22DN02 Bară de protecție 4 inch x 72 inch oțel galben
€134.02 /unitate