Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APPROBAT 22FP67 Colier de fixare 3/4 inch din oțel placat cu cromat | AB6UYZ

APPROVED VENDOR 22FP67 Colier de fixare 3/4 inch din oțel placat cu cromat

În stoc
Element: AB6UYZ Model: 22FP67
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
€3.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru Strut
MaterialOțel placat cu di-cromat
Max. Sarcină400 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Dimensiunea tubului7 / 8 "
TipTubing

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Ideal pentru mai multe alergări în timp ce absoarbe șocurile și vibrațiile

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VÂNȚORUL APROBAT 22FP65 Colier de fixare 1/2 inch oțel placat cu cromat | AB6UYX 22FP651 / 2 "5 / 8 "€2.63
Furnizor APROBAT 22FP68 Colier de fixare 1 inch din oțel placat cu bicromat | AB6UZA 22FP681-1/8 "1-1/8 "€3.86
Furnizor APROBAT 22FP70 Colier de fixare 2 inch din oțel placat cu bicromat | AB6UZC 22FP702-1/8 "2-1/8 "€8.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP67 Colier de fixare 3/4 inch din oțel placat cu cromat
€3.85 /unitate