Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22FP83 Clemă pentru pane 4 inch Font maleabil | AB6UZR

APPROVED VENDOR 22FP83 Clemă pentru pane fier maleabil de 4 inch

În stoc
Element: AB6UZR Model: 22FP83
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
€10.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru pane
Lungime3"
MaterialFier maleabil
Max. Sarcină400 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei4"
Dimensiunea tijei3 / 8 "
TipMSS SP-58 (tip 23)
Lăţime2.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7325991000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP83 Clemă pentru pane fier maleabil de 4 inch
€10.89 /unitate