Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 22UL26 Uniune 3/8 inch alamă | AB7EYW

APPROVED VENDOR 22UL26 Unire 3/8 inch alamă

În stoc
Element: AB7EYW Model: 22UL26
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
€38.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpAlamă
ConformitateNSF61 și AB1953
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.3 / 8 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)4.22
Lungimea navei (cm)1.73
Lățimea navei (cm)3.66
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 6AYY3 Distribuitor de curele, serviciu standard, curea oscilata, miez de 16 inchi | AE7WWD 6AYY31200 psi1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€9.56
Furnizor APROBAT 6AYY4 Uniune din alamă 3/8 inch Fnpt | AE7WWE 6AYY41200 psi3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€10.83
Furnizor APROBAT 6AYY5 Uniune din alamă 1/2 inch Fnpt | AE7WWF 6AYY51200 psi1 / 2 "-65 grade până la 250 grade F€21.05
Furnizor APROBAT 6AYY6 Uniune din alamă 3/4 inch Fnpt | AE7WWG 6AYY61200 psi3 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€20.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL26 Unire 3/8 inch alamă
€38.88 /unitate