Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AYY6 Uniune din alamă 3/4 inch Fnpt | AE7WWG

APPROVED VENDOR 6AYY6 Uniune din alamă 3/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AE7WWG Model: 6AYY6
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
€20.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
VINDATOR APROBAT 22UL26 Uniune 3/8 inch alamă | AB7EYW 22UL26125 psi3 / 8 "-20 grade până la 400 grade F€38.88
Furnizor APROBAT 6AYY3 Distribuitor de curele, serviciu standard, curea oscilata, miez de 16 inchi | AE7WWD 6AYY31200 psi1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€9.56
Furnizor APROBAT 6AYY4 Uniune din alamă 3/8 inch Fnpt | AE7WWE 6AYY41200 psi3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€10.83
Furnizor APROBAT 6AYY5 Uniune din alamă 1/2 inch Fnpt | AE7WWF 6AYY51200 psi1 / 2 "-65 grade până la 250 grade F€21.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYY6 Uniune din alamă 3/4 inch Fnpt
€20.90 /unitate