Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22UL34 Bucșă 1/4 x 1/8 inch alamă | AB7EZE

APPROVED VENDOR 22UL34 Bucșă 1/4 x 1/8 inch alamă

În stoc
Element: AB7EZE Model: 22UL34

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă
Material corpAlamă
Clasă125
ConformitateNSF61 și AB1953
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.1 / 4 "x 1 / 8"
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.014
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)0.81
Lățimea navei (cm)1.7
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 22UL35 Bucșă 3/8 x 1/8 inch alamă | AB7EZF 22UL353 / 8 "x 1 / 8"3 / 8 "x 1 / 8"€4.96
Furnizor APROBAT 22UL36 Bucșă 3/8 x 1/4 inch alamă | AB7EZG 22UL363 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"€4.94
Furnizor APROBAT 22UL37 Bucșă 1/2 x 1/8 inch alamă | AB7EZH 22UL371 / 2 "x 1 / 8"1 / 2 "x 1 / 8"€6.26
Furnizor APROBAT 22UL39 Bucșă 3/4 x 1/4 inch alamă | AB7EZK 22UL393 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"€11.34
Furnizor APROBAT 22UL40 Bucșă 3/4 x 3/8 inch alamă | AB7EZL 22UL403 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"€8.39
Furnizor APROBAT 22UL41 Bucșă 1 x 1/4 inch alamă | AB7EZM 22UL411 "x 1/4"1 "x 1/4"€17.99
Furnizor APROBAT 22UL42 Bucșă 1 x 3/8 inch alamă | AB7EZN 22UL421 "x 3/8"1 "x 3/8"€16.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL34 Bucșă 1/4 x 1/8 inch alamă
€5.08 /unitate