Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 22UL61 Tee redusă 3/4 x 1/2 inch alamă | AB7FAJ

APPROVED VENDOR 22UL61 Reduce Tee 3/4 x 1/2 Inch Brass

În stoc
Articol: AB7FAJ Model: 22UL61

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€33.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpAlamă
ConformitateNSF61 și AB1953
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.3/4 x 1/2 x 3/4 "
Dimensiunea conductei3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)5.23
Lungimea navei (cm)5.99
Lățimea navei (cm)3.76
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
VÂNTORUL APROBAT 22UL60 Teu de reducere 1/2 x 1/4 inch alamă | AB7FAH 22UL601 / 2 "x 1 / 4"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€17.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL61 Reduce Tee 3/4 x 1/2 Inch Brass
€33.59 /unitate