Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 22UL68 Ștep înecat 2 inch alamă | AB7FAR

APPROVED VENDOR 22UL68 Dop înecat 2 inch alamă

În stoc
Element: AB7FAR Model: 22UL68
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
€54.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu zăvor
Material corpAlamă
ConformitateNSF61 și AB1953
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.2"
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4185
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.99
Lățimea navei (cm)5.99
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
VÂNTORUL APROBAT 22UL64 Dop înecat 1/2 inch alamă | AB7FAM 2CFK6 22UL64125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F€4.38
VÂNTORUL APROBAT 22UL66 Ștep înecat 1 inch alamă | AB7FAP 22UL66125 psi1"1"-20 grade până la 400 grade F€14.12
Furnizor APROBAT 22UL67 Dop înecat 1-1/2 inch alamă | AB7FAQ 22UL67125 psi1.5 "1.5 "-20 grade până la 400 grade F€32.15
VANZATOR APROBAT 6AYZ7 Dop înecat alamă 1/8 inch Mnpt | AE7WWU 6AYZ71200 psi-1 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€1.56
VÂNTORUL APROBAT 6AYZ8 Dop înecat alamă 1/4 inch Mnpt | AE7WWV 6AYZ81200 psi-1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€2.19
VÂNTORUL APROBAT 6AYZ9 Dop înecat alamă 3/8 inch Mnpt | AE7WWW 6AYZ91200 psi-3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€2.67
VANZATOR APROBAT 6AZA0 Dop înecat alamă 1/2 inch Mnpt | AE7WWZ 6AZA01200 psi-1 / 2 "-65 grade până la 250 grade F€4.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL68 Dop înecat 2 inch alamă
€54.21 /unitate