Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 23301 Tijă filetată din oțel inoxidabil 10-32 x 3 picioare | AA2PFF 10W654

APPROVED VENDOR 23301 Tijă filetată din oțel inoxidabil 10-32 x 3 picioare

În stoc
Element: AA2PFF Model: 23301Crucea Ref: 10W654
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
€16.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-32
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 23301 Tijă filetată din oțel inoxidabil 10-32 x 3 picioare
€16.77 /unitate