Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 23XM59 Tig de sudura Tig Er309l 1/8 10 Lb. | AB7PQU

APPROVED VENDOR 23XM59 Tig de sudura Tig Er309l 1/8 10 Lb.

În stoc
Element: AB7PQU Model: 23XM59
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
€248.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudură Tig
Clasificare AWSER309L
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru1 / 8 "
Lungime36ft
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune75000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.68
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7222200049
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelTipul de containerDiametruForța de tracțiunePreț
VINDATOR APROBAT 24D954 Tig de sudura Tig Er308l 1/16 10lb | AB7WLQ 24D954Tub1 / 16 "-€73.48
VINDATOR APROBAT 24D955 Tig de sudura Tig Er308l 3/32 10lb | AB7WLR 24D955Tub3 / 32ft.75,400 PSI€188.97
VINDATOR APROBAT 24D956 Tig de sudura Tig Er308l 1/8 10lb | AB7WLT 24D956Tub1 / 8 "-€74.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM59 Tig de sudura Tig Er309l 1/8 10 Lb.
€248.46 /unitate