Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24D956 Tig de sudura Tig Er308l 1/8 10lb | AB7WLT

APPROVED VENDOR 24D956 Tig de sudura Tig Er308l 1/8 10lb

În stoc
Articol: AB7WLT Model: 24D956
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
€74.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudură Tig
Clasificare AWSER308L
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerTub
Diametru1 / 8 "
Lungime36ft
MaterialOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)102.36
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7222200000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelTipul de containerDiametruForța de tracțiunePreț
VINDATOR APROBAT 23XM59 Tig de sudura Tig Er309l 1/8 10 Lb. | AB7PQU 23XM59Cutie1 / 8 "75000 psi€248.46
VINDATOR APROBAT 24D954 Tig de sudura Tig Er308l 1/16 10lb | AB7WLQ 24D954Tub1 / 16 "-€73.48
VINDATOR APROBAT 24D955 Tig de sudura Tig Er308l 3/32 10lb | AB7WLR 24D955Tub3 / 32ft.75,400 PSI€188.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24D956 Tig de sudura Tig Er308l 1/8 10lb
€74.60 /unitate