Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 24C511 Industrial Thermowell 304 Stainless Steel 1-1/4-18 | AB7VBW

APPROVED VENDOR 24C511 Sonda termică industrială 304 oțel inoxidabil 1-1/4-18

În stoc
Articol: AB7VBW Model: 24C511
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
€27.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermoput industrial
Bore Dia.0.44 "
Construcţie304 oțel inoxidabil
Lungimea inserției17 "
Dimensiunea filetului intern1-1 / 4-18 Drept
Material304 oțel inoxidabil
Conexiune proces1 "NPT
Diametrul tijei.0.62 "
Lungimea soclului18.5 "
Lungimea tijei18 "
Alocație pentru chei0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS9025900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.ConstrucţieDimensiunea filetului internMaterialConexiune procesLungimea tijeiPreț
Furnizor APROBAT 24C450 Sonda termică industrială Oțel inoxidabil 316 1-1/4-18 | AB7UZH 24C4500.44 "316 oțel inoxidabil1-1 / 4-18 Drept316 oțel inoxidabil3/4 "NPT4"€78.73
VANZATOR APROBAT 24C451 Sonda termică industrială 316 Oțel inoxidabil 1-1/4-18 | AB7UZJ 24C4510.44 "316 oțel inoxidabil1-1 / 4-18 Drept316 oțel inoxidabil3/4 "NPT6"€129.22
VANZATOR APROBAT 24C452 Termofon industrial Oțel inoxidabil 316 1-1/4-18 | AB7UZK 24C4520.44 "316 oțel inoxidabil1-1 / 4-18 Drept316 oțel inoxidabil3/4 "NPT8"€60.98
VANZATOR APROBAT 24C454 Termofon industrial 316 Oțel inoxidabil 1-1/4-18 | AB7UZM 24C4540.44 "316 oțel inoxidabil1-1 / 4-18 Drept316 oțel inoxidabil1 "NPT18 "€313.01
Furnizor APROBAT 24C455 Termoizoare industrială Alama 1-1/4-18 | AB7UZN 24C4550.44 "Alamă1-1 / 4-18 DreptAlamă3/4 "NPT4"€26.56
VÂNZĂTOR APROBAT 24C456 Sonda termică industrială Alama 1-1/4-18 | AB7UZP 24C4560.44 "Alamă1-1 / 4-18 DreptAlamă3/4 "NPT6"€50.60
Furnizor APROBAT 24C458 Termoizoare industrială Alama 1-1/4-18 | AB7UZR 24C4580.44 "Alamă1-1 / 4-18 DreptAlamă1 "NPT12 "€13.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24C511 Sonda termică industrială 304 oțel inoxidabil 1-1/4-18
€27.36 /unitate