Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 24C568 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 X 4-3/4, 5PK | AB7VEC

APPROVED VENDOR 24C568 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 X 4-3/4, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7VEC Model: 24C568

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€27.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap4.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85 la 140 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5412
Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7318158055
Tara natalaTH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24C568 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 X 4-3/4, 5 buc.
€27.04 /ambalaj