Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24C573 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-8 x 3-1/4 | AB7VEF

APPROVED VENDOR 24C573 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-8 x 3-1/4

În stoc
Element: AB7VEF Model: 24C573
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
€6.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
Diametru1"
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime sub cap3.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85 la 140 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet8
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158055
Tara natalaTH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24C573 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-8 x 3-1/4
€6.56 /unitate