Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 24D958 Sârmă de sudură Mig Er4043 0.047 1lb | AB7WLV

APPROVED VENDOR 24D958 Sârmă de sudură Mig Er4043 0.047 1lb

În stoc
Articol: AB7WLV Model: 24D958
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
€31.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de sudură Mig
Clasificare AWSER4043
Recipient1 lb. Bobină
Dimensiunea containerului1 lb.
Tipul de containerBobina
Diametru0.047 "
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune53000 PSI
Forța de tracțiune53,000 psi
TipER4043

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7605290000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiDiametruMaterialMin. Rezistență la tracțiuneForța de tracțiuneTipPreț
Furnizor APROBAT 23XM73 Sârmă de sudare Mig Oțel inoxidabil 33lb | AB7PRJ 23XM7333 lb.0.03 "Oţel inoxidabil80,000 psi80,000 psiER310€800.50
Furnizor APROBAT 23XM75 Sârmă de sudare Mig Oțel inoxidabil 33lb | AB7PRK 23XM7533 lb.0.04 "Oţel inoxidabil80,000 psi80,000 psiER310€783.63
Furnizor APROBAT 23XM76 Sârmă de sudare Mig din oțel inoxidabil 33lb | AB7PRL 23XM7633 lb.0.045 "Oţel inoxidabil80,000 psi80,000 psiER310€794.99
Furnizor APROBAT 23XM77 Sârmă de sudare Mig Oțel inoxidabil 33lb | AB7PRM 23XM7733 lb.0.03 "Oţel inoxidabil95,000 PSI95,000 psiER312€763.49
Furnizor APROBAT 23XM79 Sârmă de sudare Mig Oțel inoxidabil 33lb | AB7PRP 23XM7933 lb.0.04 "Oţel inoxidabil95,000 PSI95,000 psiER312€753.39
Furnizor APROBAT 23XM80 Sârmă de sudare Mig Oțel inoxidabil 33lb | AB7PRQ 23XM8033 lb.0.045 "Oţel inoxidabil95,000 PSI95,000 psiER312€724.98
Furnizor APROBAT 23XM81 Sârmă de sudare Mig Oțel inoxidabil 33lb | AB7PRR 23XM8133 lb.0.03 "Oţel inoxidabil75,000 PSI75,000 psiER347Si€669.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24D958 Sârmă de sudură Mig Er4043 0.047 1lb
€31.68 /unitate