Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 24T950 Clemă de reparare un singur șurub 2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB7ZEV

APPROVED VENDOR 24T950 Clemă de reparare un singur șurub 2 inch 304 din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AB7ZEV Model: 24T950
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
€19.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de reparare
Dimensiunea bolțului3/8 x 4 "
Lungime3"
Material304 oțel inoxidabil
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tamponului5-1/2 "
Dimensiunea conductei2"
TipȘurub unic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7326908588
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimeDimensiunea tamponuluiDimensiunea conducteiTipPreț
APPROVED VENDOR 24T944 Clemă de reparare un singur șurub 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil | AB7ZEN 24T9443/8 x 3 "3"1-1/8 "3 / 8 "Șurub unic€14.04
APPROVED VENDOR 24T945 Clemă de reparare un singur șurub 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB7ZEP 24T9453/8 x 3 "3"1-1/2 "1 / 2 "Șurub unic€12.87
APPROVED VENDOR 24T946 Clemă de reparare un singur șurub 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AB7ZEQ 24T9463/8 x 3 "3"2-1/4 "3 / 4 "Șurub unic€11.70
APPROVED VENDOR 24T947 Clemă de reparare un singur șurub 1 inch 304 din oțel inoxidabil | AB7ZER 24T9473/8 x 3 "3"2-3/4 "1"Șurub unic€12.44
APPROVED VENDOR 24T948 Clemă de reparare un singur șurub 1-1/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AB7ZET 24T9483/8 x 3 "3"3-5/8 "1-1/4 "Șurub unic€13.35
APPROVED VENDOR 24T949 Clemă de reparare un singur șurub 1-1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB7ZEU 24T9493/8 x 3 "3"4-1/2 "1-1/2 "Șurub unic€13.25
APPROVED VENDOR 24T951 Clemă de reparare un singur șurub 2-1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB7ZEW 24T9513/8 x 4 "3"7-1/4 "2-1/2 "Șurub unic€22.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24T950 Clemă de reparare un singur șurub 2 inch 304 din oțel inoxidabil
€19.46 /unitate