Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 24W594 Teu de reducere 3/4 x 3/4 x 1/2 inch C x C x Fnpt | AB7ZNR

APPROVED VENDOR 24W594 Teu de reducere 3/4 x 3/4 x 1/2 inch C x C x Fnpt

În stoc
Articol: AB7ZNR Model: 24W594
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
€13.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpCupru turnat
Tip conexiuneC x C x FNPT
Presiune maximă580 psi@100 grade F
În afara Dia.7/8 x 7/8 x 1/2 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 până la 400 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W594 Teu de reducere 3/4 x 3/4 x 1/2 inch C x C x Fnpt
€13.43 /unitate