Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 24W706 Reservoir Breather Miniature | AB7ZTQ

APPROVED VENDOR 24W706 Reservoir Breather Miniatura

În stoc
Articol: AB7ZTQ Model: 24W706
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
€13.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRespirator de rezervor, în miniatură
Lungimea corpului1.5 "
Materialul capaculuiPoliamidă
Eficiență99%
Filtru de mass-mediaSpumă
Evaluare filtru40 microni
Intrare NPT1 / 2 "
Temperatura de operare.200 F
În afara Dia.1.57 "
TipMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8421290065
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimea corpuluiArticolIntrare NPTÎn afara Dia.TipPreț
Furnizor APROBAT 24W705 Reservoir Breather Standard | AB7ZTP 24W7053"Rezervor de aer, standard3 / 4 "3"Standard€55.30
Furnizor APROBAT 24W707 Rezervor Breather Miniature | AB7ZTR 24W7071.5 "Respirator de rezervor, în miniatură3 / 4 "1.77 "Miniatură€12.69
Furnizor APROBAT 24W709 Respirator rezervor | AB7ZTU 24W7096.1 "Rezervor de umplere a rezervorului-3"Standard€40.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W706 Reservoir Breather Miniatura
€13.64 /unitate