Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 24W705 Reservoir Breather Standard | AB7ZTP

APPROVED VENDOR 24W705 Rezervor Reather Standard

În stoc
Element: AB7ZTP Model: 24W705
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
€52.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de aer, standard
Lungimea corpului3"
Materialul capaculuiOțel nichelat-cromat
Eficiență99%
Filtru de mass-mediaSpumă
Evaluare filtru40 microni
Intrare NPT3 / 4 "
Temperatura de operare.200 F
În afara Dia.3"
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8421290065
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimea corpuluiArticolIntrare NPTÎn afara Dia.TipPreț
Furnizor APROBAT 24W706 Reservoir Breather Miniature | AB7ZTQ 24W7061.5 "Respirator de rezervor, în miniatură1 / 2 "1.57 "Miniatură€12.87
Furnizor APROBAT 24W707 Rezervor Breather Miniature | AB7ZTR 24W7071.5 "Respirator de rezervor, în miniatură3 / 4 "1.77 "Miniatură€12.04
Furnizor APROBAT 24W709 Respirator rezervor | AB7ZTU 24W7096.1 "Rezervor de umplere a rezervorului-3"Standard€38.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W705 Rezervor Reather Standard
€52.45 /unitate