Furnizor APROBAT 24W718 Placa de baza a motorului Otel | AB7ZUD

APPROVED VENDOR 24W718 Placă de bază motor din oțel

Element: AB7ZUD Model: 24W718

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlaca de bază a motorului
MaterialOţel
Cadru motor284TC/TSC, 286TC/TSC, 324TC/TSC, 326TC/TSC
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală16.5 "
Grosimea totală1 / 4 "
Lățimea totală16.5 "
TipSudabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.23
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)43.69
Codul HS7326908588
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W718 Placă de bază motor din oțel