Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 250157BG Piuliță de cuplare a tijei Grad 2 2-4 1/2 | AA9XXP 1JB43

APPROVED VENDOR 250157BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 2-4 1/2

În stoc
Element: AA9XXP Model: 250157BGCrucea Ref: 1JB43

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€134.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului2-4-1 / 2 "
finalizareaCromat de zinc
Calitate2
Lungime4.5 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet2.5
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUN
TipStandard
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250157BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 2-4 1/2
€134.07 /unitate