Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 250244BG Piuliță de cuplare a tijei 18-8 Oțel inoxidabil 7/8-9 | AA9XQQ 1HY56

APPROVED VENDOR 250244BG Piuliță de cuplare a tijei 18-8 Oțel inoxidabil 7/8-9

În stoc
Element: AA9XQQ Model: 250244BGCrucea Ref: 1HY56

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€55.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Min. Randament (PSI)50,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250244BG Piuliță de cuplare a tijei 18-8 Oțel inoxidabil 7/8-9
€55.85 /unitate