Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 250264BG Piuliță de cuplare a tijei Oțel inoxidabil 316 3/8-16, 2PK | AA9XNA 1HU96

APPROVED VENDOR 250264BG Piuliță de cuplare a tijei Oțel inoxidabil 316 3/8-16, 2 buc.

În stoc
Element: AA9XNA Model: 250264BGCrucea Ref: 1HU96
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
€31.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
Calitate316
Lungime1.125 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune95,000 PSI
Min. Randament (PSI)65,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250264BG Piuliță de cuplare a tijei Oțel inoxidabil 316 3/8-16, 2 buc.
€31.10 /ambalaj