Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 250367BG Piuliță de cuplare a tijei de grad 2 3/8-24, 10PK | AA9XWA 1JA71

APPROVED VENDOR 250367BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 3/8-24, 10 buc.

În stoc
Articol: AA9XWA Model: 250367BGCrucea Ref: 1JA71

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€54.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaCromat de zinc
Calitate2
Lungime1.125 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF
TipStandard
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250367BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 3/8-24, 10 buc.
€54.06 /ambalaj