Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 250417BG Rod Coupling Nut 18-8 1/4-28, 5PK | AA9XQG 1HY26

APPROVED VENDOR 250417BG Piuliță de cuplare tije 18-8 1/4-28, 5PK

În stoc
Element: AA9XQG Model: 250417BGCrucea Ref: 1HY26
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
€42.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Min. Randament (PSI)50,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF
TipStandard
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250417BG Piuliță de cuplare tije 18-8 1/4-28, 5PK
€42.18 /ambalaj