Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 250430BG Rod Coupling Nut 18-8 5/8-18, 2PK | AA9XQN 1HY50

APPROVED VENDOR 250430BG Piuliță de cuplare tije 18-8 5/8-18, 2PK

În stoc
Articol: AA9XQN Model: 250430BGCrucea Ref: 1HY50
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
€53.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Lungime2.125 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Min. Randament (PSI)50,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF
TipStandard
Lăţime13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250430BG Piuliță de cuplare tije 18-8 5/8-18, 2PK
€53.63 /ambalaj