Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 250446BG Rod Coupling Nut 5.8 M10 X 1.5, 10PK | AA9YDJ 1JE29

APPROVED VENDOR 250446BG Piuliță de cuplare a tijei 5.8 M10 X 1.5, 10 buc.

În stoc
Element: AA9YDJ Model: 250446BGCrucea Ref: 1JE29
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
€73.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaCromat de zinc
CalitateClasa de 5.8
Lungime38mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Clasa de proprietate5.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetmetric
TipStandard
Lăţime16mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250446BG Piuliță de cuplare a tijei 5.8 M10 X 1.5, 10 buc.
€73.86 /ambalaj