Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 250668BG Piuliță de cuplare 1/2-13 1/4-20, 10PK | AA9YDW 1JE55

APPROVED VENDOR 250668BG Piuliță de cuplare 1/2-13 1/4-20, 10PK

În stoc
Articol: AA9YDW Model: 250668BGCrucea Ref: 1JE55
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
€49.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de piuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2"-13 and 1/4"-20
finalizareaCromat de zinc
Lungime1.25 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1/2-13 and 1/4-20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250668BG Piuliță de cuplare 1/2-13 1/4-20, 10PK
€49.33 /ambalaj