APPROVED VENDOR 25D430 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-24 X 1-3/4, 850PK | AB8DAN

APPROVED VENDOR 25D430 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-24 X 1-3/4, 850PK

În stoc
Articol: AB8DAN Model: 25D430

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€103.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB95 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100 la 150 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet24
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.1325
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7318158055
Tara natalaTH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 25D430 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-24 X 1-3/4, 850PK
€103.10 /ambalaj