Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 26VC87 Bandă adezivă 48mm x 55m Negru 9 Mil | AB8PVR

APPROVED VENDOR 26VC87 Bandă adezivă 48mm x 55m neagră 9 mil

În stoc
Articol: AB8PVR Model: 26VC87
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
€36.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda adeziva
Puterea de aderență85 oz / in.
AdezivCauciuc
CuloriNegru
Diametru5 15 / 16 "
Lungime55m
MaterialPânză acoperită cu polietilenă
Temp de performanță30 de grade până la 200 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune27 lb./in.
Grosime9mil.
Lăţime48mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS5906100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruLungimeTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
APROBAT VENDOR 26VC84 Bandă adezivă 48mm x 55m Argintiu 6 Mil | AB8PVN 26VC84Silver5.125 "55m40 de grade până la 180 de grade F17 lb./in.6mil.48mm€22.01
APROBAT VENDOR 26VC89 Bandă adezivă 48mm x 55m Argintiu 9 Mil | AB8PVT 26VC89Silver5 15 / 16 "55m30 de grade până la 200 de grade F27 lb./in.9mil.48mm€28.00
APROBAT VENDOR 26VC95 Bandă adezivă 72mm x 55m Argintiu 9 Mil | AB8PVU 26VC95Silver5 15 / 16 "55m30 de grade până la 200 de grade F27 lb./in.9mil.72mm€43.34
APPROVED VENDOR 26VC96 Bandă adezivă 4 inch x 60 yard argintiu9 mil | AB8PVV 26VC96Silver5 15 / 16 "60 de ani.30 de grade până la 200 de grade F27 lb./in.9mil.4"€59.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 26VC87 Bandă adezivă 48mm x 55m neagră 9 mil
€36.65 /unitate