Furnizor APROBAT 26W590 Bara de protectie Dock 12 x 6 x 98 inch cauciuc | AB8PZW

APPROVED VENDOR 26W590 Bara de protecție de andocare 12 x 6 x 98 inch cauciuc

Articol: AB8PZW Model: 26W590
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€597.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Materialul barei de protecțieCauciuc
Forma barei de protecțieDreptunghiular
Găuri de montare OC H8"
Găuri de montare OC W96 "
Numărul de găuri de montare4
Adâncimea totală6"
Inălțime totală12 "
Lățimea totală98 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 145.8
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)248.92
Codul HS4016940000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Furnizor APROBAT 22NT58 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 12 inch cauciuc | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€19.44
Furnizor APROBAT 22NT59 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 24 inch cauciuc | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "€31.17
Furnizor APROBAT 22NT60 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 36 inch cauciuc | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€38.83
Furnizor APROBAT 22NT61 Bara de protectie pentru andocare 4 x 4-1/4 x 12 inch cauciuc | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "€34.06
APROBAT VENDOR 22NT62 Bara de protecție pentru andocare 4 x 4-1/4 x 24 inch cauciuc | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€51.58
Furnizor APROBAT 22NT63 Bara de protecție pentru andocare 4 x 4-1/4 x 36 inch cauciuc | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€83.41
APROBAT VENDOR 22NT64 Bara de protecție de andocare 10 x 5-1/4 x 16 inch | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€216.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 26W590 Bara de protecție de andocare 12 x 6 x 98 inch cauciuc
€597.34 /unitate