Furnizor APROBAT 22NT63 Bara de protecție pentru andocare 4 x 4-1/4 x 36 inch cauciuc | AB6WZQ

APPROVED VENDOR 22NT63 Bara de protecție pentru andocare 4 x 4-1/4 x 36 inch cauciuc

În stoc
Articol: AB6WZQ Model: 22NT63

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€110.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Materialul barei de protecțieCauciuc vulcanizat
Forma barei de protecțieDreptunghiular
Numărul de găuri de montare3
Adâncimea totală4.25 "
Inălțime totală4"
Lățimea totală36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.39
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Accesați Hole Dia. (1-3 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Furnizor APROBAT 22NT58 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 12 inch cauciuc | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€25.71
Furnizor APROBAT 22NT59 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 24 inch cauciuc | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "€41.22
Furnizor APROBAT 22NT60 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 36 inch cauciuc | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€51.36
Furnizor APROBAT 22NT61 Bara de protectie pentru andocare 4 x 4-1/4 x 12 inch cauciuc | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "€45.06
APROBAT VENDOR 22NT62 Bara de protecție pentru andocare 4 x 4-1/4 x 24 inch cauciuc | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€68.24
APROBAT VENDOR 22NT64 Bara de protecție de andocare 10 x 5-1/4 x 16 inch | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€286.66
Furnizor APROBAT 22NT65 Bara de protectie pentru andocare 10 x 5-1/4 x 20 inch | AB6WZT 22NT655.25 "10 "20 "€366.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT63 Bara de protecție pentru andocare 4 x 4-1/4 x 36 inch cauciuc
€110.32 /unitate