Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22NT59 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 24 inch cauciuc | AB6WZL

APPROVED VENDOR 22NT59 Dock Bar 1-11/16 x 2 x 24 inch cauciuc

În stoc
Articol: AB6WZL Model: 22NT59
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
€41.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Materialul barei de protecțieCauciuc vulcanizat
Forma barei de protecțieDreptunghiular
Numărul de găuri de montare2
Adâncimea totală2"
Inălțime totală1 11 / 16 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Accesați Hole Dia. (5/8 ")

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Furnizor APROBAT 22NT58 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 12 inch cauciuc | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€25.71
Furnizor APROBAT 22NT60 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 36 inch cauciuc | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€51.36
Furnizor APROBAT 22NT61 Bara de protectie pentru andocare 4 x 4-1/4 x 12 inch cauciuc | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "€45.06
APROBAT VENDOR 22NT62 Bara de protecție pentru andocare 4 x 4-1/4 x 24 inch cauciuc | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€68.24
Furnizor APROBAT 22NT63 Bara de protecție pentru andocare 4 x 4-1/4 x 36 inch cauciuc | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€110.32
APROBAT VENDOR 22NT64 Bara de protecție de andocare 10 x 5-1/4 x 16 inch | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€286.66
Furnizor APROBAT 22NT65 Bara de protectie pentru andocare 10 x 5-1/4 x 20 inch | AB6WZT 22NT655.25 "10 "20 "€366.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT59 Dock Bar 1-11/16 x 2 x 24 inch cauciuc
€41.22 /unitate