Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 287070-PG Locknut Slotted 5/8-11 15/16W, 25PK | AB9XTN 2GB79

APPROVED VENDOR 287070-PG Piuliță de blocare cresată 5/8-11 15/16W, 25PK

În stoc
Articol: AB9XTN Model: 287070-PGRef încrucișat: 2GB79
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
€97.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime35 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessB68-C32
Adâncimea slotului0.340 "
Slot Width0.24 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
Tipcrestat
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6435
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiÎnălţimePin Dia.Adâncimea slotuluiSlot WidthDimensiune de filetTip filetLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 287078-PG Piuliță de blocare Crestat 7/8-9 1 5/16w Pk15 | AB9XTT 2GB83 287078-PG7/8 "-93 / 4 "5 / 32 "0.520 "0.24 "-UNC1 5 / 16 "€152.86
VANZATOR APROBAT 287082-PG Piuliță de blocare cresată 1-8 1 1/2 W - Pachet De 10 | AB9XTV 2GB85 287082-PG1 "-855 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNC1.5 "€64.63
VANZATOR APROBAT 287288-PG Piuliță de blocare cresată 1-14 1 1/2 W - Pachet De 10 | AB9XTW 2GB86 287288-PG1 "-1455 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNF1.5 "€54.38
RFQ
VANZATOR APROBAT 287090-PG Contrapiuliță 1 1/4-7 - Pachet De 10 | AB9XTX 2GB87 287090-PG1 1/4-7 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "8UNC1.875 "€97.94
RFQ
VANZATOR APROBAT 287296-PG Piuliță hexagonală cu crestate 1 1/4-12 - Pachet De 10 | AB9XTY 2GB88 287296-PG1 1/4-12 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "13UNF1.875 "€121.87
RFQ
VANZATOR APROBAT 287304-PG Contrapiuliță 1 1/2-12 - Pachet De 5 | AB9XUA 2GB90 287304-PG1 1/2-12 "1 9 / 32 "5 / 16 "0.860 "0.46 "13UNF2.25 "€146.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 287070-PG Piuliță de blocare cresată 5/8-11 15/16W, 25PK
€97.45 /ambalaj