Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2A733 1/4 inch - Pachet de 10 | AB8WMN

APPROVED VENDOR 2A733 Ferulă 1/4 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB8WMN Model: 2A733
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
€8.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerulă pentru furtun
Dimensiune Barb1 / 4 "
Diametrul gaurii.0.406 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Furtun exterior Dia.1 / 2 "
În interiorul Dia.0.525 "
Lungime0.7 "
MaterialAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7419995050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ferula din interiorul Dia. (in.) (0.525)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDiametrul gaurii.Furtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.În interiorul Dia.LungimePreț
Furnizor APROBAT 2A734 3/8 inch - Pachet de 10 | AB8WMP 2A7343 / 8 "0.5 "3 / 8 "11 / 16 "0.725 "0.965 "€11.29
Furnizor APROBAT 2A735 1/2 inch - Pachet De 10 | AB8WMQ 2A7351 / 2 "0.687 "1 / 2 "13 / 16 "0.850 "0.965 "€13.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2A733 Ferulă 1/4 inch - Pachet de 10
€8.64 /unitate