Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2BU30 Șurub Oval 6-32 X 3/8 L, 100BUC | AB9CPZ

APPROVED VENDOR 2BU30 Șurub mecanic oval 6-32 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9CPZ Model: 2BU30
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
€12.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.279 "
Inaltimea capului0.128 "
Tip capOval
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2BU30 Șurub mecanic oval 6-32 X 3/8 L, 100 buc.
€12.87 /ambalaj