Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2CFG5 Cot de reducere 90 grade 2 1/2 x 2 inch alamă | AB9DXU

APPROVED VENDOR 2CFG5 Cot de reducere 90 de grade 2 1/2 x 2 inch alamă

În stoc
Articol: AB9DXU Model: 2CFG5
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
€127.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, 90 de grade
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei2-1 / 2 "x 2"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.152
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2CFF9 Cot de reducere 90 grade 3/4 x 1/2 inch alamă | AB9DXN 2CFF93 / 4 "x 1 / 2"€18.50
Furnizor APROBAT 2CFG2 Cot de reducere 90 grade 1 x 3/4 inch alamă | AB9DXQ 2CFG21 "x 3/4"€31.21
Furnizor APROBAT 2CFG3 Cot de reducere 90 grade 1 1/4 x 1 inch alamă | AB9DXR 2CFG31-1 / 4 "x 1"€50.42
Furnizor APROBAT 2CFG6 Cot de reducere 90 grade 3 x 2 inch alamă | AB9DXV 2CFG63 "x 2"€71.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFG5 Cot de reducere 90 de grade 2 1/2 x 2 inch alamă
€127.72 /unitate