Furnizor APROBAT 2CFK6 Plug 1/2 inch Red Alama Mnpt | AB9DYW

APPROVED VENDOR 2CFK6 Dop 1/2 inch alamă roșie Mnpt

Articol: AB9DYW Model: 2CFK6

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2CFL2 Mufă 3 inch alamă roșie Mnpt | AB9DZB 2CFL23"€127.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK6 Dop 1/2 inch alamă roșie Mnpt