Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2CU36 Hex Cap Screw Grade 5 3/4-10 X 1, 20PK | AB9FEN

APPROVED VENDOR 2CU36 Hex Cap Screw Grade 5 3/4-10 X 1, 20PK

În stoc
Articol: AB9FEN Model: 2CU36
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
€5.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Diametru3 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap1"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet10
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.22
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)21.01
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CU36 Hex Cap Screw Grade 5 3/4-10 X 1, 20PK
€5.13 /ambalaj