Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2DNE2 Șurub cu umăr 3/8 diametru X 3/8 lungime Oțel inoxidabil 316, 2 buc | AB9KEX

APPROVED VENDOR 2DNE2 Șurub cu umăr 3/8" diametru x 3/8 lungime oțel inoxidabil 316, 2 buc.

În stoc
Articol: AB9KEX Model: 2DNE2
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
€47.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Stilul șefuluiStandard
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Rockwell HardnessB55
Umăr Dia.3 / 8 "
Lungimea umărului3 / 8 "
Toleranță la umăr0.01 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiStilul șefuluiMaterialPreț
Furnizor APROBAT PAT4314 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 inch - Pachet De 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-crestatSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€64.54
Furnizor APROBAT PAT4319 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 3/8 inch - Pachet De 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-crestatSimplu5 / 16 "5 / 32 "StandardOțel inoxidabil 18-8€78.83
VANZATOR APROBAT 24. Oct 4328 Șurub cu umăr Oțel inoxidabil 10-24 1/4 L - Pachet De 10 | AE9HGF 6JU50 24. octombrie 43282A-crestatSimplu3 / 8 "3 / 16 "StandardOțel inoxidabil 18-8€108.80
VINDATOR APROBAT 7007SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 - Pachet De 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€67.76
VINDATOR APROBAT 7013SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 6-32 7/16 - Pachet De 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsSimplu9 / 32 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€65.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2DNE2 Șurub cu umăr 3/8" diametru x 3/8 lungime oțel inoxidabil 316, 2 buc.
€47.52 /ambalaj