Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2GKC4 Cot 45 ct 40 1-1/2 inch alunecare | AB9YPL

APPROVED VENDOR 2GKC4 Cot 45 ct 40 1-1/2 inch alunecare

În stoc
Element: AB9YPL Model: 2GKC4
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
€3.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade, CTS
Material corpCPVC
CuloriLumină galbenă
Tip conexiuneHub CTS
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS3917400090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2GKC1 Cot 45 ct 40 3/4 inch alunecare | AB9YPH 2GKC1Cot, 45 de grade CTS3 / 4 "€2.04
Furnizor APROBAT 2GKC5 Cot 45 Cts 40 2 Inch Slip | AB9YPM 2GKC5Cot, 45 de grade, CTS2"€8.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKC4 Cot 45 ct 40 1-1/2 inch alunecare
€3.87 /unitate