Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2GKD1 Cot 90 ct 40 3/4 inch alunecare | AB9YPP

APPROVED VENDOR 2GKD1 Cot 90 ct 40 3/4 inch alunecare

În stoc
Element: AB9YPP Model: 2GKD1
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
€1.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade CTS
Material corpCPVC
CuloriLumină galbenă
Tip conexiuneHub CTS
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS3917400090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2GKC9 Cot 90 ct 40 1/2 inch alunecare | AB9YPN 2GKC9Cot, 90 de grade CTS1 / 2 "€1.23
Furnizor APROBAT 2GKD2 Cot 90 Cts 40 1 Inch Slip | AB9YPQ 2GKD2Cot, 90 de grade CTS1"€4.33
Furnizor APROBAT 2GKD3 Cot 90 ct 40 1-1/4 inch Slip | AB9YPR 2GKD3Cot, 90 de grade, CTS1.25 "€4.83
Furnizor APROBAT 2GKD4 Cot 90 ct 40 1-1/2 inch alunecare | AB9YPT 2GKD4Cot, 90 de grade, CTS1.5 "€2.70
Furnizor APROBAT 2GKD5 Cot 90 Cts 40 2 Inch Slip | AB9YPU 2GKD5Cot, 90 de grade, CTS2"€15.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKD1 Cot 90 ct 40 3/4 inch alunecare
€1.97 /unitate