Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2GKE9 Tee Cts 40 1-1/2 Inch Slip | AB9YQB

APPROVED VENDOR 2GKE9 Tee Cts 40 1-1/2 inch Slip

În stoc
Articol: AB9YQB Model: 2GKE9
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
€12.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee, CTS
Material corpCPVC
CuloriLumină galbenă
Tip conexiuneHub CTS
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3917400090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2GKE3 Tee Cts 40 1/2 inch Slip | AB9YPX 2GKE31 / 2 "€1.38
Furnizor APROBAT 2GKE8 Tee Cts 40 1-1/4 Inch Slip | AB9YQA 2GKE81.25 "€9.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKE9 Tee Cts 40 1-1/2 inch Slip
€12.86 /unitate