VANZATOR APROBAT 2HDP7 Carucior inalt Hd Otel inoxidabil 4 Raft solid 60 x 24 x 69 | AC2AHX

APPROVED VENDOR 2HDP7 Cărucior înalt din oțel inoxidabil Hd 4 rafturi solide 60 x 24 x 69

În stoc
Articol: AC2AHX Model: 2HDP7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,796.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de raft
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotorPivotant (2), Pivotant cu frână (2)
Lățimea rotorului1.25 "
ConstrucţieSuprafață tare
finalizareaOţel inoxidabil
Capacitate de încărcare600 lbs.
Numărul de rafturi4
Inălțime totală69 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.97
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS9403200020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLungimea raftuluiPreț
VANZATOR APROBAT 2HDP6 Carucior inalt Hd Otel inoxidabil 4 Raft solid 48 x 24 x 69 | AC2AHW 2HDP6469 "48 "48 "€1,584.37
VANZATOR APROBAT 2HDR1 Cărucior Hd Oțel inoxidabil 4 Raft solid 36 x 24 x 39 | AC2AJA 2HDR1239 "36.75 "36 "€883.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDP7 Cărucior înalt din oțel inoxidabil Hd 4 rafturi solide 60 x 24 x 69
€1,796.85 /unitate