VANZATOR APROBAT 2HDR1 Cărucior Hd Oțel inoxidabil 4 Raft solid 36 x 24 x 39 | AC2AJA

APPROVED VENDOR 2HDR1 Cart Hd Stainless Steel 4 Solid Shelf 36 x 24 x 39

În stoc
Element: AC2AJA Model: 2HDR1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€810.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de raft
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotorPivotant (2), Pivotant cu frână (2)
Lățimea rotorului1.25 "
ConstrucţieSuprafață tare
finalizareaOţel inoxidabil
Capacitate de încărcare600 lbs.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală39 "
Lungime totală36.75 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului36 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)110.24
Lungimea navei (cm)67.82
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS9403200030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLungimea raftuluiPreț
VANZATOR APROBAT 2HDP6 Carucior inalt Hd Otel inoxidabil 4 Raft solid 48 x 24 x 69 | AC2AHW 2HDP6469 "48 "48 "€1,505.63
VANZATOR APROBAT 2HDP7 Carucior inalt Hd Otel inoxidabil 4 Raft solid 60 x 24 x 69 | AC2AHX 2HDP7469 "60 "60 "€1,836.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDR1 Cart Hd Stainless Steel 4 Solid Shelf 36 x 24 x 39
€810.69 /unitate