Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2HFN7 Baza frontală a dulapului L 15 inch H 6 inch gri | AC2ARY

APPROVED VENDOR 2HFN7 ​​Baza frontală a dulapului L 15 inch H 6 inch gri

În stoc
Element: AC2ARY Model: 2HFN7
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
€42.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza frontală
CuloriGri
finalizareaPulbere
MaterialOţel
Inălțime totală6"
Lățimea totală15 "
SubcategorieBaza frontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLățimea totalăPreț
Furnizor APROBAT 2HFN5 ​​Baza frontală a dulapului L 12 inch H 6 inch gri | AC2ARW 2HFN5GriBaza frontală10 "€39.89
APROBAT VENDOR 2HFN6 Baza frontală dulap L 12 inch H 6 inch maro | AC2ARX 2HFN6BronzaBaza frontală12 "€9.55
Furnizor APROBAT 2HFN8 Baza frontală a dulapului L 15 inch H 6 inch Tan | AC2ARZ 2HFN8BronzaBaza frontală15 "€2.09
Furnizorul APROBAT 4RZR6 Dulap frontal Lățimea bazei 18 inchi Înălțime 6 inch Gri | AD9HZH 4RZR6GriBaza frontală a dulapului18 "-
RFQ
VÂNȚORUL APROBAT 4RZR7 Dulap frontal Lățimea bazei 18 inchi Înălțime 6 inch Tan | AD9HZJ 4RZR7BronzaBaza frontală18 "€13.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFN7 ​​Baza frontală a dulapului L 15 inch H 6 inch gri
€42.50 /unitate