Furnizor APROBAT 2HFP5 Dulap cu sertar modular Nivel ochi H61 1/2 | AC2ATF

APPROVED VENDOR 2HFP5 Dulap cu sertar modular Nivel ochi H61 1/2

În stoc
Element: AC2ATF Model: 2HFP5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,134.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap modular cu sertare
CuloriNegru / Rosu
Capacitatea sertarului320 lb.
Adâncimea sertarului24-4/5 "
Lățimea sertarului24 3 / 10 "
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerOţel
MaterialOţel
Numărul de compartimente(9) 6-1 / 8 "H
Numărul sertarelor9
Adâncimea totală28.25 "
Inălțime totală61.5 "
Lățimea totală28.25 "
Înălțimea sertarului util (în.)(9) 5-1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 182.34
Înălțimea navei (cm)157.48
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de compartimenteNumărul sertarelorInălțime totalăPreț
Furnizor APROBAT 2HFP4 Dulap cu sertar modular H 44 1/4 | AC2ATE 2HFP4(1) 3-5 / 8 "H, (2) 4" H, (3) 6-1 / 8 "H, (1) 8-1 / 8" H744.25 "€2,812.28
Furnizor APROBAT 2HFP6 Dulap cu sertar modular Nivel ochi H61 1/2 | AC2ATG 2HFP6(4) 3-5 / 8 "H, (7) 4" H, (2) 6-1 / 8 "H1361.5 "€4,535.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFP5 Dulap cu sertar modular Nivel ochi H61 1/2
€3,134.66 /unitate