Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2HJG5 Tijă de oțel 1018 1 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BKW

APPROVED VENDOR 2HJG5 Tijă de oțel 1018 1 1/2 inch diametru x 1 picior lungime

În stoc
Articol: AC2BKW Model: 2HJG5
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
€45.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip1018
Diametru1.5 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.002 "
finalizareaNeşlefuit
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialOtel carbon
fireFinisaj rece
TipScop general
Rezistența la tracțiune tipică65,000 PSI
Rezistență tipică la randament55,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7228100060
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelfirealiaj de tipDiametruTipRezistența la tracțiune tipicăRezistență tipică la randamentToleranța diametruluifinalizareaPreț
VINDATOR APROBAT 2HJF4 Tijă de oțel 1018 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BKK 2HJF4Finisaj rece10181 / 4 "Scop general65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Neşlefuit€14.75
VINDATOR APROBAT 2HJF5 Tijă de oțel 1018 3/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BKL 2HJF5Finisaj rece10183 / 8 "Scop general65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Neşlefuit€8.69
VINDATOR APROBAT 2HJF6 Tijă de oțel 1018 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BKM 2HJF6Finisaj rece10181 / 2 "Scop general65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Neşlefuit€14.75
VINDATOR APROBAT 2HJF8 Tijă de oțel 1018 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BKP 2HJF8Finisaj rece10183 / 4 "Scop general65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Neşlefuit€18.45
VINDATOR APROBAT 2HJG1 Tijă de oțel 1018 1 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BKR 2HJG1Finisaj rece10181"Scop general65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Neşlefuit€41.84
VINDATOR APROBAT 2HJG2 Tijă de oțel 1018 1 1/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BKT 2HJG2Finisaj rece10181.125 "Scop general65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Neşlefuit€25.29
VINDATOR APROBAT 2HJG3 Tijă de oțel 1018 1 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BKU 2HJG3Finisaj rece10181.25 "Scop general65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Neşlefuit€32.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJG5 Tijă de oțel 1018 1 1/2 inch diametru x 1 picior lungime
€45.15 /unitate