VINDATOR APROBAT 2HJL1 Tijă de oțel 1018 7/8 inch diametru x 6 picioare lungime | AC2BME

APPROVED VENDOR 2HJL1 Tijă de oțel 1018 7/8 inch diametru x 6 picioare lungime

Element: AC2BME Model: 2HJL1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€57.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip1018
Diametru7 / 8 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.002 "
finalizareaNeşlefuit
Lungime6 ft.
Toleranță la lungime+/- 6.000 "
MaterialOtel carbon
fireFinisaj rece
TipScop general
Rezistența la tracțiune tipică65,000 PSI
Rezistență tipică la randament55,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7228100060
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 2HJF9 Tijă de oțel 1018 7/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BKQ 2HJF91 ft.+/- 1.000 "€12.25
VINDATOR APROBAT 2HJJ1 Tijă de oțel 1018 7/8 inch diametru x 3 picioare lungime | AC2BLK 2HJJ13 ft.+/- 3.000 "€39.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJL1 Tijă de oțel 1018 7/8 inch diametru x 6 picioare lungime
€57.52 /unitate