Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2HJJ1 Tijă de oțel 1018 7/8 inch diametru x 3 picioare lungime | AC2BLK

APPROVED VENDOR 2HJJ1 Tijă de oțel 1018 7/8 inch diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Articol: AC2BLK Model: 2HJJ1

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€38.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip1018
Diametru7 / 8 "
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.002 "
finalizareaNeşlefuit
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialOtel carbon
fireFinisaj rece
TipScop general
Rezistența la tracțiune tipică65,000 PSI
Rezistență tipică la randament55,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.77
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7228100060
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 2HJF9 Tijă de oțel 1018 7/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC2BKQ 2HJF91 ft.+/- 1.000 "€12.79
VINDATOR APROBAT 2HJL1 Tijă de oțel 1018 7/8 inch diametru x 6 picioare lungime | AC2BME 2HJL16 ft.+/- 6.000 "€54.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJJ1 Tijă de oțel 1018 7/8 inch diametru x 3 picioare lungime
€38.48 /unitate